※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ HM90-ADKT
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC908
コーナー半径(mm)
5
注文コード
19233743
品番
HM90 ADKT 150550-PDR-IC908
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
材質・コーナー半径
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC908
コーナー半径(mm)
5
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
5.85
切刃長さ(mm)
12
逃げ角(度)
15
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。