画像準備中

チップ ADKT

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード19234775 品番ADKT 1505 PDR HM90-IC328
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
形状平行四辺形頂角85° 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 逃げ角(度)15 材質IC328 厚さ(mm)5.56 コーナー半径(mm)0.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする