イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ ADKT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
19234784
品番
ADKT 1505 PDR HM90-IC908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形頂角85°
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
15
材質
IC908
厚さ(mm)
5.56
コーナー半径(mm)
0.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。