シグマ光機
シグマ光機の ステージ/画像処理
シグマ光機の 手動ステージ
シグマ光機の Xステージ(手動)
手動X軸ラックピニオンステージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19238537
品番
TAR-25801
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥18,258
販売価格(税別)
¥
16,598
バスケットに入れる
種類
Xステージ
耐荷重(N)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝
テーブル幅(mm)
25
テーブル長さ(mm)
30
ストローク(X距離)(mm)
±25
関連資料:
(0.84MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。