シグマ光機
シグマ光機の ステージ/画像処理
シグマ光機の 手動ステージ
シグマ光機の Xステージ(手動)
手動X軸ネジ送りステージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
テーブル幅(mm)
24
注文コード
19238582
品番
TAS-24301R
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,968
販売価格(税別)
¥
12,698
バスケットに入れる
この商品は
テーブル幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
Xステージ
耐荷重(N)
68.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝
テーブル幅(mm)
24
テーブル長さ(mm)
30
ストローク(X距離)(mm)
±4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。