画像準備中

シグマファインステージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19238792 品番SFS-H60X(CL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種類Xステージ 分解能10nm(クローズ時) 耐荷重(N)19.6 RoHS指令(10物質対応)対応 テーブル幅(mm)60 テーブル長さ(mm)60 ストローク(X距離)(mm)0.1±15%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする