曜日別特売

シートゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード19240016品番NHW-15
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

「シートゲージ」は、ティバイスビュアー等の光学機器との併用により、容易にミクロン単位の検視・測定を可能にした画期的なスケールです。
温度・湿度の影響を受けにくい、ポリエステルフィルムの上に、高度な精密製版技術(フォトマスク)を応用し、精細な基本図形や目盛を1/1の原寸サイズで精密に記載しています。
また各図形は規則正しく順番に並べられており、数値も併せて記載されていますので 読み取り間違いもありません。
ディバイスビュアーによる工業製品の精密検視にとどまらず、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの組織観察用スケールとして、またマイクロスコープモニター用基準スケールとして拡大鏡を使用する総ての用途にご利用いただけます。

仕様
記載面:フィルム下面
フィルム:温度係数0.001%/F(0.56℃)
湿度係数0.0015%/1%RH収縮係数:
寸法(mm)75×105×0.175mm材質ポリエステル精度図形精度:±0.004以内(寸法値は線幅中心)線幅(mm)0.006~0.008mm
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする