曜日別特売
SD-B-15M-1-2-0-1.0FE 手動タンクボトムバルブ アイ・オー・テクノロジーズ 19241087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD-B-15M-1-2-0-1.0FE 手動タンクボトムバルブ アイ・オー・テクノロジーズ 19241087
SD-B-15M-1-2-0-1.0FE 手動タンクボトムバルブ アイ・オー・テクノロジーズ 19241087
SD-B-15M-1-2-0-1.0FE 手動タンクボトムバルブ アイ・オー・テクノロジーズ 19241087
SD-B-15M-1-2-0-1.0FE 手動タンクボトムバルブ アイ・オー・テクノロジーズ 19241087
SD-B-15M-1-2-0-1.0FE 手動タンクボトムバルブ アイ・オー・テクノロジーズ 19241087
SD-B-15M-1-2-0-1.0FE 手動タンクボトムバルブ アイ・オー・テクノロジーズ 19241087
SD-B-15M-1-2-0-1.0FE 手動タンクボトムバルブ アイ・オー・テクノロジーズ 19241087
SD-B-15M-1-2-0-1.0FE 手動タンクボトムバルブ アイ・オー・テクノロジーズ 19241087

手動タンクボトムバルブ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
接続【タンク側】1.0Sヘルール【吐出側】15Aヘルール
【タンク側】1.0Sヘルール【吐出側】15Aヘルール
【タンク側】10K50Aフランジ【吐出側】1.0Sヘルール
【タンク側】10K50Aフランジ【吐出側】1.5Sヘルール
【タンク側】10K65Aフランジ【吐出側】2.0Sヘルール
内容量1個注文コード19241087品番SD-B-15M-1-2-0-1.0FE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

洗浄力が高く、コンタミのないタンクボトムバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・タンク底部にデットスペースができにくい形状の為、撹拌機との組合せに最適・撹拌効率が良くなり濃度ムラや未分散を起こしにくい・滞留がほとんどなく、内容物を効率よく排出可能・分解洗浄が可能・摺動部が接液していない為、バルブ内部に残留物が少なく洗浄時間が短縮・タンクへの取付は、直接溶接型とフランジ接続型の2種類

用途
医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!!
材質【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM最高圧力(MPa)【使用流体】0.5接続【タンク側】1.0Sヘルール【吐出側】15Aヘルール使用流体低粘度液体、不活性ガス材質(ボディ)SUS316L駆動方式多回転ハンドル式弁構造ダイヤフラム 2方切替弁使用流体温度(℃)~100以下
注意
※<保証期間>納入日より1ヵ年と致します。輸出品の場合は、国内倉庫へ納入または船、飛行機等に積み込まれた日より1ヵ年と致します。但し、メーカーの了解のない改造が原因の故障等、あきらかにメーカーの責任範囲外の故障に関しましては保証対象外とさせて頂きます。<保証範囲>保証期間内にメーカーの責任による故障が生じた場合には、メーカーにご返却頂き、無償にて修理または代替品の納入を行います。修理による交換部品の保証範囲は、交換から90日間または保証期間のいずれか長い方の期間と致します。メーカー納入品の不具合により発生した二次的損害につきまして、メーカーは責任を有しないものとし、その全ての補償から免責されるものとします。<免責事項>・取扱説明書の警告、注意に書かれた禁止事項を含む不適切な取り扱いや使用による故障・故障の原因が、メーカー納入品以外に起因する場合・メーカーの承諾なしに行われた改造に起因する故障・メーカーの示す仕様を越える範囲で使用された場合・不適切な保管方法が原因の故障・電源、空気源、水源等、ユーティリティ側の故障に起因する故障・地震、水害、雷等の天災や不可抗力による故障・その他、メーカーの責任とみなされない原因の故障
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする