リニヤゲージ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19241827 品番LGB2-105L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,000
この商品は校正証明書など24種類から選べます 他の種類を見る
測定範囲(mm)5 測定力(N)0.65以下(縦姿勢)、0.6以下(横姿勢)、0.55以下(逆姿勢) 付属品キースパナ(測定子交換用、No.538610) 質量(g)160 使用温度範囲(℃)0〜40(20〜80%RH、非結露) シリーズ542 ケーブル長(m)2(出力ケーブル、本体から直出し) コネクタ形状RM12BPE-6PH(使用プラグ/ヒロセ)、RM12BRD-6S(適合レセプタクル/ヒロセ) 指示精度(μm)2 分解能(μm)1 保護等級IP54 測定子(mm)超硬球Φ3(取付用ねじ部:M2.5(P=0.45)×5) 標準測定子(No.901312) ステム径(Φmm)9.5 応答速度900mm/s 保存温度範囲(℃)-10〜60(20〜80%RH、非結露) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類リニアボールベアリング ミツトヨ品番542-244
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19241854
2018-02-27
用途:
測定機に組込み
製造業

メーカー品なので安心感はあります。納期も短く良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする