Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の デジマチックインジケータ
リニヤゲージ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19241836
品番
LGB2-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥69,300
この商品は
校正証明書
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
5
測定力(N)
0.8以下(縦姿勢)、0.75以下(横姿勢)、0.7以下(逆姿勢)
付属品
キースパナ(測定子交換用、No.538610)
質量(g)
155
使用温度範囲(℃)
0〜40(20〜80%RH、非結露)
シリーズ
542
ケーブル長(m)
2(出力ケーブル、本体から直出し)
コネクタ形状
RM12BPE-6PH(使用プラグ/ヒロセ)、RM12BRD-6S(適合レセプタクル/ヒロセ)
指示精度(μm)
2
分解能(μm)
1
保護等級
IP54
測定子(mm)
超硬球Φ3(取付用ねじ部:M2.5(P=0.45)×5) 標準測定子(No.901312)
ステム径(Φmm)
9.5
応答速度
900mm/s
保存温度範囲(℃)
-10〜60(20〜80%RH、非結露)
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
リニアボールベアリング
ミツトヨ品番
542-262
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。