Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の デジマチックインジケータ
リニヤゲージ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19241906
品番
LGF-150ZL-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥75,000
この商品は
校正証明書
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
測定力(N)
正姿勢:約5.7N以下
横姿勢:約5.3N以下
逆姿勢:約4.9N以下
測定範囲(mm)
50
質量(g)
400
量子化誤差
±1カウント
分解能(μm)
1
保護等級
IP66相当(ゲージヘッド部のみ)
ミツトヨ品番
542-166
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。