Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の デジマチックインジケータ
リニヤゲージカウンタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19241933
品番
EG-101P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,000
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
最小表示量(mm)
0.01(±9999.99)/0.005(±999.995)、0.001(±999.999)/0.0005(±99.9995)、0.0001(±99.9999)(パラメータ設定式)
質量(g)
400
電源
DC+12〜24V
量子化誤差
±1カウント
ミツトヨ品番
542-015
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。