最小表示量(mm)0.01/0.005/0.001/0.0005/0.0001[パラメータ設定式]付属品ACアダプタ:No.357651、ACコード:No.02ZAA000仕様●インタフェース:RS232C/USB/デジマチック(デジマチックミニプロセッサDP-1VA LOGGERのみ接続可能)からパラメータ選択(USBはSENSORPAKのみ対応)、公差3段/公差5段/簡易BCDからパラメータ選択、総合差判定出力(公差機能選択時)、アナログ出力(1V-4V)●適合ゲージヘッド:LGK、LGB、LGB2、LG100接続時は変換プラグNo.21HZA196が必要(原点検出選能は無効)●表示軸数:1軸質量(g)約760使用温度範囲(℃)0~40シリーズ542消費電力(W)8.4(MAX700mA)(1台に付き1A以上の電源を確保してください。)消費電力8.4W(MAX700mA)(1台に付き1A以上の電源を確保してください。)表示公差判定:LED表示(3段階:橙、緑、赤/5段階:橙、橙点滅、緑、赤点滅、赤)量子化誤差±1カウント定格電源電圧付属ACアダプタ、またはDC+12~24V保存温度範囲(℃)-10~50入出力制御出力:オープンコレクタ、制御入力:表示BANK切り替え、ピークモード、プリセット、表示ホルード、軸別ホルード(オープンコレクタまたは無電圧接点信号(有/無接点))RoHS指令(10物質対応)対応入力周波数(MHz)最大:2.5(2相方形波)ミツトヨ品番542-075保存湿度範囲(%RH)20~80、非結露使用湿度範囲(%RH)20~80、非結露適応アクセサリ●I/Oコネクタ(カバー付き) :No.02ADB440 ●デジマチック接続ケーブル(0.5 m) :No.02ADD950●デジマチック接続ケーブル(1 m) :No.936937●デジマチック接続ケーブル(2 m) :No.965014●測定データ取り込みソフトウェア :SENSORPAK※デジマチック接続ケーブルはRSリンク接続ケーブルを兼ねます。●変換プラグ 原点マークなし用:No.21HZA195 (LG100をEH-101P/EH102Pへの接続で必要)