リニヤゲージカウンタ

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19241958 品番 EH-102P
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
最小表示量(mm)0.01/0.005/0.001/0.0005/0.0001[パラメータ設定式] 付属品ACアダプタ:No.357651、ACコード:No.02ZAA000 仕様●インタフェース:RS232C/USB/デジマチック(デジマチックミニプロセッサDP-1VA LOGGERのみ接続可能)からパラメータ選択(USBはSENSORPAKのみ対応)、公差3段/公差5段/簡易BCDからパラメータ選択、総合差判定出力(公差機能選択時)、アナログ出力(1V-4V)●適合ゲージヘッド:LGK、LGB、LGB2、LG100接続時は変換プラグNo.21HZA196が必要(原点検出選能は無効)●表示軸数:2軸 質量(g)約800 使用温度範囲(℃)0〜40 シリーズ542 消費電力(W)8.4(MAX700mA)(1台に付き1A以上の電源を確保してください。) 消費電力8.4W(MAX700mA)(1台に付き1A以上の電源を確保してください。) 表示公差判定:LED表示(3段階:橙、緑、赤/5段階:橙、橙点滅、緑、赤点滅、赤) 量子化誤差±1カウント 定格電源電圧付属ACアダプタ、またはDC+12〜24V 保存温度範囲(℃)-10〜50 入出力制御出力:オープンコレクタ、制御入力:表示BANK切り替え、ピークモード、プリセット、表示ホルード、軸別ホルード(オープンコレクタまたは無電圧接点信号(有/無接点)) RoHS指令(10物質対応)対応 入力周波数(MHz)最大:2.5(2相方形波) ミツトヨ品番542-071 保存湿度範囲(%RH)20〜80、非結露 使用湿度範囲(%RH)20〜80、非結露 適応アクセサリ●I/Oコネクタ(カバー付き) :No.02ADB440 ●デジマチック接続ケーブル(0.5 m) :No.02ADD950●デジマチック接続ケーブル(1 m) :No.936937●デジマチック接続ケーブル(2 m) :No.965014●測定データ取り込みソフトウェア :SENSORPAK※デジマチック接続ケーブルはRSリンク接続ケーブルを兼ねます。●変換プラグ 原点マークなし用:No.21HZA195 (LG100をEH-101P/EH102Pへの接続で必要)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19241933
2018-05-28
用途:
試作品性能確認
製造業

ほぼ仕様通りの性能が出ていたので問題なく使用することができた。
ただし、当日出荷となっていたが実際には数日遅れて到着したことが不満である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする