Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の 測定子/補助用品
マルチプレクサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19242563
品番
MUX-10F
参考基準価格(税別)
¥79,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
最大4台の測定器を接続できRS232Cに変換しパソコンやシーケンサにデータを転送(パソコンからのデータ要求コマンドに対応)
付属品
ACアダプタ(No.526688)、取扱説明書
質量(g)
220
使用温度範囲(℃)
0〜40
電源
ACアダプタ(9V・500mA)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91.4×92.5×50.4
保存温度範囲(℃)
-10〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
264-002DC
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。