小野測器
小野測器の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
小野測器の ダイヤルゲージ
小野測器の 測定子/補助用品
ベビーゲージセンサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19247278
品番
BS-1210
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
10
測定力(N)
1.47 N 以下 防塵ゴム含む
寸法(mm)
94.5 X 29 X 13 mm
質量(g)
約 110 g
電源
DC 4.5 〜 5.5 V
分解能(μm)
10
保護等級
IP66 (コネクタ除く)
ステム径(Φmm)
Φ8 mm+0-0.03
応答速度
1(4) m/s
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。