画像準備中

リニヤゲージセンサ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)30 ケーブル長(m)約4.9 注文コード19247366 品番GS-4730A
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は測定範囲・ケーブル長など16種類から選べます 他の種類を見る
測定範囲(mm)30 測定力(N)2.4以下 指示精度(μm)3(20℃において) 付属品取扱説明書、スパナ 仕様●摺動回数(小野測器条件による):1500万回 オプション●フィンガーリフト:AA-969●ゲージスタンド:ST-0230●取り替え用防塵ゴム:AA-4104(13mm)、 AA-4105(30mm)●延長スピンドル:AA-844(30mm)、 AA-845(50mm)●測定子:各種●取り付け金具:AA-3310●延長ケーブル: AA-8801(5m)、AA-8802(10m)、AA-8803(20m)、AA-8804(30m) 質量(g)約385 タイプロングライフタイプ 使用温度範囲(℃)0〜40 電源DC4.5〜5.5V ケーブル長(m)約4.9 分解能(μm)10 保護等級IP66G(コネクター部分を除く) 最大応答速度(m/sec)1(小野測器デジタルゲージカウンター使用の時)、4(G-4320/4340/5100で使用時) 消費電流(mA)120以下(DC5V供給時) 出力インピーダンス(Ω)約22 ステム径(Φmm)15(0〜-0.009) 握動回数1500万回 応答速度1(4) m/s 保存温度範囲(℃)-10〜55 出力信号2相方形波信号位相差90°±20°、出力電圧Hi:4.5V以上Lo:0.4V以下(DC5V供給時) 耐衝撃(m/s2)1960 3軸各方向各向き ±X・Y・Z各3回 正弦半波 作用時間6ms[非通電時] 耐振動(m/s2)196 3軸各方向(各75分)10 Hz から150 Hz スイープ 10サイクル[非通電時] 供給電源DC4.5〜5.5V
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする