測定範囲(mm)30
測定力(N)1.9以下(下向き)、変更範囲:約0.7〜1.9(オプション)
指示精度(μm)3(20℃において)
付属品取扱説明書、スパナ
仕様●摺動回数(小野測器条件による):650万回
オプション●フィンガーリフト:AA-969●ゲージスタンド:ST-0230●取り替え用防塵ゴム:AA-4102(13mm)、 AA-4103(30mm)●延長スピンドル:AA-844(30mm)、 AA-845(50mm)●測定子:各種●取り付け金具:AA-3310●延長ケーブル: AA-8801(5m)、AA-8802(10m)、AA-8803(20m)、AA-8804(30m)
質量(g)約310
タイプ耐振動タイプ
使用温度範囲(℃)0〜40
電源DC4.5〜5.5V
ケーブル長(m)約1.9
分解能(μm)10
保護等級IP64(コネクター部分を除く)
最大応答速度(m/sec)1(小野測器デジタルゲージカウンター使用の時)、4(G-4320/4340/5100で使用時)
消費電流(mA)120以下(DC5V供給時)
出力インピーダンス(Ω)約22
ステム径(Φmm)15(0〜-0.009)
握動回数650万回
応答速度1(4) m/s
保存温度範囲(℃)-10〜55
出力信号2相方形波信号位相差90°±20°、出力電圧Hi:4.5V以上Lo:0.4V以下(DC5V供給時)
耐衝撃(m/s2)1470 3軸各方向各向き ±X・Y・Z各3回 正弦半波 作用時間6ms[非通電時]
耐振動(m/s2)147 3軸各方向(各75分) 10 Hzから 150 Hz スイープ 10サイクル[非通電時]
供給電源DC4.5〜5.5V