小野測器
リニヤゲージセンサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
19247454
品番
GS-6813A
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・ケーブル長
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
13
測定力(N)
1.3以下(下向き)、変更範囲:約0.6~1.3(オプション)
指示精度(μm)
2(20℃において)
付属品
取扱説明書、スパナ
仕様
●摺動回数(小野測器条件による):650万回
オプション
●フィンガーリフト:AA-969●ゲージスタンド:ST-0230●取り替え用防塵ゴム:AA-4102(13mm)、 AA-4103(30mm)●延長スピンドル:AA-844(30mm)、 AA-845(50mm)●測定子:各種●取り付け金具:AA-3310●延長ケーブル: AA-8801(5m)、AA-8802(10m)、AA-8803(20m)、AA-8804(30m)
質量(g)
約250
タイプ
耐振動タイプ
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
DC4.5~5.5V
ケーブル長(m)
約1.9
分解能(μm)
1
保護等級
IP64(コネクター部分を除く)
最大応答速度(m/sec)
0.3(小野測器デジタルゲージカウンター使用の時)、1.2(G-4320/4340/5100で使用時)
消費電流(mA)
120以下(DC5V供給時)
出力インピーダンス(Ω)
約22
ステム径(Φmm)
15(0~-0.009)
握動回数
650万回
応答速度
0.3(1.2) m/s
保存温度範囲(℃)
-10~55
出力信号
2相方形波信号位相差90°±20°、出力電圧Hi:4.5V以上Lo:0.4V以下(DC5V供給時)
耐衝撃(m/s
2
)
1470 3軸各方向各向き ±X・Y・Z各3回 正弦半波 作用時間6ms[非通電時]
耐振動(m/s
2
)
147 3軸各方向(各75分) 10 Hzから 150 Hz スイープ 10サイクル[非通電時]
供給電源
DC4.5~5.5V
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。