※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
測範社
測範社の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社の ゲージ
測範社の リングゲージ
マスターリングゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全196種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19248337
品番
MR-23
参考基準価格(税別)
¥38,080
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
測定器校正(内径の基準用ゲージとして使用)
材質
SKS3
厚さ(mm)
20
硬度
HRC58〜62
呼び寸法(mm)
23
外径(Φmm)
50
内径公差(mm)
±0.002
検査成績書
付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む製品のみISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施するISO関連書類が付属します。