第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 微圧計
微圧計 BAN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
大きさ
Φ100
外径(Φmm)
100
注文コード
19252862
品番
BAN-341A-10KPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
大きさ・外径・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
本器は、ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。
受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。
外径(Φmm)
100
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
微圧計
寸法H(mm)
140
寸法a(mm)
15
寸法D(Φmm)
108
接続ねじ
G3/8(PF)
測定範囲(kPa)
0〜10
材質(ケース)
SUS304
寸法b(mm)
46
大きさ
Φ100
寸法h(mm)
86
寸法f(mm)
20
材質(接続部)
C3604Crメッキ
接続形状
T
メーカー商品コード
BAN-341A-10KPA
圧力スパン
0〜10KPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。