第一計器
HNT汎用圧力計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
測定範囲(MPa)
0~0.6
外径(Φmm)
75
注文コード
19253815
品番
BT3/8-75:0.6MPA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
測定範囲・外径・校正証明書
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
外径(Φmm)
75
ケース形状
B枠(立型つば有り)
測定範囲(MPa)
0~0.6
種類
汎用圧力計
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G3/8
測定流体
空圧、油圧、その他
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19253815
BT3/8-75:0.6MPA
03357182
BT3/8-75X0.6MPA
HNT汎用圧力計
第一計器
1台
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました