画像準備中

小型圧力計 KOT-A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19254418 品番AT1/4-50:0.3MPA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)50 ケース形状A枠(立型つば無し) 測定範囲(MPa)0〜0.3 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4 測定流体圧縮空気
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19254418 AT1/4-50:0.3MPA 03356507 KOT-211A-0.3MPA 小形圧力計 第一計器 小形圧力計 第一計器 1個 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする