第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 汎用圧力計
小型圧力計 KOT-A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19254445
品番
AT1/4-50:0.6MPA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
50
ケース形状
A枠(立型つば無し)
測定範囲(MPa)
0〜0.6
種類
汎用圧力計
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G1/4
測定流体
圧縮空気
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19254445
AT1/4-50:0.6MPA
03356525
KOT-211A-0.6MPA
小形圧力計
第一計器
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました