KOT小型圧力計

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
測定範囲(MPa)0~0.3
内容量1個注文コード19254506品番ADT1/4-50X0.3MPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。
小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。

外径(Φmm)50ケース形状D枠(埋込型つば有り)測定範囲(MPa)0~0.3種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体圧縮空気メーカー商品コードKOT-211AD-0.3MPA
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする