第一測範
第一測範の 定盤・ゲージ・ケガキ
第一測範の ゲージ
第一測範の ねじゲージ
メートルネジプラグゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ径
M16
注文コード
19255547
品番
GP2XIP2 16-1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,400
この商品は
ねじの呼び寸法・ねじ径・内容量
など
623
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M16
ピッチ
1.5
仕様
ワーク:めねじ
種類
検査用通り止まり
規格
旧JIS規格
呼び寸法
16
等級
JIS2級ねじ用