画像準備中

メートルネジプラグゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M2 注文コード19255626 品番GP2XIP2 2-0.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,400
この商品はねじの呼び寸法・ねじ径・内容量など623種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径M2 ピッチ0.4(並目) 仕様ワーク:めねじ 種類検査用通り止まり 規格旧JIS規格 呼び寸法2 等級JIS2級ねじ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする