第一測範
第一測範の 定盤・ゲージ・ケガキ
第一測範の ゲージ
第一測範の ねじゲージ
メートルネジプラグゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ径
M4
注文コード
19255757
品番
GP2XIP2 4-0.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,500
この商品は
ねじの呼び寸法・ねじ径・内容量
など
623
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M4
ピッチ
0.7(並目)
仕様
ワーク:めねじ
種類
検査用通り止まり
規格
旧JIS規格
呼び寸法
4
等級
JIS2級ねじ用