第一測範
第一測範の 定盤・ゲージ・ケガキ
第一測範の ゲージ
第一測範の リングゲージ
メートルネジリングゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ
1.5
呼び寸法
12
注文コード
19256493
品番
GR2 12-1.5
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・呼び寸法・内容量
など
326
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ワーク:おねじ
ピッチ
1.5
種類
通り
規格
旧JIS規格
呼び寸法
12
等級
JIS2級ねじ用