画像準備中

スケールルーペ 7X

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 付属品スケール(peak scale standard) 注文コード19259205 品番1975+0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,310 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は付属品2種類から選べます 他の種類を見る
倍率(倍)7 レンズサイズ(mm)18 付属品スケール(peak scale standard) 質量(g)56 種類スケールルーペ サイズ(mm)36Φ×57mm
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする