東海産業(PEAK)
東海産業(PEAK)の 光学測定器
東海産業(PEAK)の ルーペ/拡大鏡
東海産業(PEAK)の スケールルーペ/ピークルーペ
スケールルーペ 7X
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
スケール(peak scale No.01)
注文コード
19259214
品番
1975+1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,310
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
この商品は
付属品
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
7
レンズサイズ(mm)
18
付属品
スケール(peak scale No.01)
質量(g)
56
種類
スケールルーペ
サイズ(mm)
36Φ×57mm
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。