東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ
東日製作所の ヘッド交換式
ヘッド交換式トルクレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19259503
品番
CL25N5X10D
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プレセット形
ヘッド形状
ヘッド交換形
全長(mm)
216
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
5〜25
最小目盛(N・m)
0.25
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります