高い安定性を実現:感圧素子に半導体チップを使用。電子回路技術による温度補償。 電池寿命は長寿命:低消費電力設計により、3.6 V リチウム電池で 3000 時間以上使用できます。 オートパワーオフ機能:約 3 分間で自動オフし、電池のムダを最小限におさえられます。 ワンハンド、ワンタッチ操作の使いやすいパネルレイアウト 見やすい大型ディスプレイ:ホールド機能付きのデジタル表示で読み取り誤差がありません。 EMC 規格:EN 55011 (EMI)/EN 50082-1 (EMS)