曜日別特売
PCN-1LD ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所) 19260508

ニューピクテスト

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台目量(mm)0.01測定範囲(mm)1注文コード19260508品番PCN-1LD
参考基準価格(税別)¥20,010販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
測定範囲(mm)1目量(mm)0.01測定力(N)0.3以下仕様面径大ニューピクテスト、縦形タイプノークラッチタイプ寸法L(mm)42.8目盛0-50-0目盛仕様0-50-0戻り誤差(μm)5指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[全測定範囲](μm)10広範囲精度(μm)10測定子XN1L-2付隣接誤差(μm)5アズワン品番64-8923-06繰返し精密度(μm)3指示誤差(μm)10目盛:5校正証明書-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19260508
2019-05-06
用途: 工作機械

目盛りが大きく、見やすく、大変満足しています。また、購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストインジケータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/089/
2022-11-11

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする