画像準備中

ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 目量(mm)0.001 測定範囲(mm)5 注文コード19260824 品番55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品は目量・測定範囲・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る
測定範囲(mm)5 目量(mm)0.001 測定力(N)1.5 目盛0 - 100 - 0 戻り誤差(μm)4 繰返し精度(μm)1
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19260824 55 45521034 55 標準型ダイヤルゲージ(0.001mm・0.005mmタイプ) Peacock(尾崎製作所) 標準型ダイヤルゲージ(0.001mm・0.005mmタイプ) Peacock(尾崎製作所) 1台 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする