オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
LED照明拡大鏡 LEKワイドシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19261892
品番
LEK-D-WIDE-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥88,000
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
レンズ
ワイドシリーズ交換レンズ4倍
仕様
調光機能有り(100〜50%)
質量(kg)
2.4(レンズ含まず)
タイプ
ボックススタンド固定式
消費電力(W)
15
レンズ径(Φmm)
150
倍率(倍)
4
入力電圧(V)
100〜240
LED寿命(時間)
40000