オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
LED照明拡大鏡 LEKワイドシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19261935
品番
LEK-ST-WIDE-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥78,000
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
レンズ
ワイドシリーズ交換レンズ2倍
仕様
調光機能有り(100〜50%)
質量(kg)
2.6(レンズ含まず)
タイプ
ロングバー式(クランプ取付式)
消費電力(W)
15
クランプ範囲(mm)
15〜60
コード長さ(m)
1
レンズ径(Φmm)
150
倍率(倍)
2
入力電圧(V)
100〜240
ボックス(mm)
160×112×H85
LED寿命(時間)
40000