曜日別特売
WB5265 アートステッキ フジホーム 19265937

アートステッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本材質グリップ:ポリプロピレン、エラストマ注文コード19265937品番WB5265
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

「ハナイ・チエ」によるデザイナーズアートステッキ
濡れた路面でも安定した歩行が可能な滑りにくい先ゴムを採用

材質グリップ:ポリプロピレン、エラストマ質量(g)約270寸法(cm)約66.5~89.0 10段階調整(2.5ピッチ)デザイン宙へ思いをーLove letter
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする