フジホーム
アートステッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
材質
グリップ:ポリプロピレン、エラストマ
注文コード
19265946
品番
WB5266
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
「ハナイ・チエ」によるデザイナーズアートステッキ
濡れた路面でも安定した歩行が可能な滑りにくい先ゴムを採用
材質
グリップ:ポリプロピレン、エラストマ
質量(g)
約270
寸法(cm)
約66.5~89.0 10段階調整(2.5ピッチ)
デザイン
愛の祝福ーAngel Heart