栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
ステンレス丸棒取手(傾斜型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19266156
品番
THA-332B-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
用途
医療機器・計測機器・通信機器等
材質
ステンレス
高さ(mm)
47
タイプ
オールステンレス裏取付型
ねじ径
M5
取付ピッチ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合