紙パック式掃除機 キャニスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19266445 品番MC-PJ24A-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量&ハイパワークリーナー
エアダストキャッチャーでハウスダストまでキレイに
すき間ノズルで細かなところもしっかりお掃除
紙パック式でお手入れ簡単

用途紙パック式掃除機 クリーナー 掃除機 コード付き キャニスター 日本製 軽量 コンパクト 強力 すき間ノズル 家電 シンプル おしゃれ 新生活 付属品すき間用ノズル、紙パックAMC-S5(1枚) 質量(kg)2.7 ライトブルー コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)560〜約60 集塵容量(L)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.2×34.8×19.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする