デジタル コードレス ファクス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19266549 品番KX-PD350DL-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

着信音が鳴る前に自動で相手にメッセージをアナウンス、「迷惑防止」機能搭載
通話内容を最大約10分自動で録音
300件まで登録可能な迷惑電話着信拒否
相手を確認してから電話に出られる「あんしん応答」
ナンバー・ディスプレイ契約なしでも不在着信履歴を表示(日付・時刻のみ)
よく掛ける番号を登録できるワンタッチダイヤル3件

用途デジタル コードレス 普通紙 ファクス 子機1台付き 固定電話機 通話機 録音 防犯対策 詐欺対策 付属品受話器、受話器コード、お試し用インクフィルム(約5m)、コードレス子機、子機用電池パック、子機用電池カバー、子機充電台 質量(kg)親機:2.4 質量(g)子機:140、充電台:155 最大消費電力(W)充電台:0.7、親機:120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【親機】29.6×19.1×8.6(受話器、突起部除く)、29.6×24×25.6(記録紙トレーオープン時、受話器、突起部除く)、【子機】4.9×2.5×17.5、【充電台】7.3×9×4.7 待機時消費電力(W)充電台:0.2、親機:0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする