CDプレーヤー AM/ワイドFMラジオ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19266628 品番 GAA4-RCD0001(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

シンプルなデザインと機能を備えた定番のCDプレーヤー
CDプレーヤー(再生専用)、AM/ワイドFMラジオ、外部入力、イヤホンのシンプル機能
災害時に強い乾電池/電源コンセントの2Way方式
受信感度を高める伸縮回転式ロッドアンテナ搭載
スリム・縦型のシンプルでインテリア性の高いデザイン
持ち運びに便利なコンパクト設計
3.5mmステレオイヤホン端子
3.5mmステレオ外部入力端子

用途CDプレーヤー、ラジオ、防災グッズとして。簡単 コンパクト設計 電池使用可能 付属品取扱説明書(保証書付)、電源コード 材質ABS樹脂他 質量(kg)1.3 ブラック 電源(V)単二乾電池×6本(9、別売り) 消費電力(W)約16 最大出力(W)実用:2×2 周波数(kHz)AM受信:522〜1620 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×6.5×16.5 周波数(MHz)FM受信:76〜108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする