スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19267334 品番 N420SPK30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。

種類単能形 ヘッド形状スパナ形 全長(mm)838 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)90〜420 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)1.46 寸法A(mm)43.3 寸法B(mm)17.8 寸法C(Φmm)34 寸法S(mm)78 寸法T(mm)18 寸法W(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする