N9RSPK8 メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所) 19267474

N9RSPK8 メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所) 19267474
N9RSPK8 メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所) 19267474
N9RSPK8 メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所) 19267474

メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
寸法W(mm)8
内容量1本注文コード19267474品番N9RSPK8
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
精度は3%まで保証します。

種類単能形ヘッド形状メガネ形全長(mm)197精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)2~9主な用途締め付け用質量(kg)0.13寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法C(Φmm)15寸法S(mm)13寸法T(mm)6寸法W(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする