QT-332 アルミで断熱・遮光カーテン 腰窓 ヒラカワ 19268631

 

QT-332 アルミで断熱・遮光カーテン 腰窓 ヒラカワ 19268631
QT-332 アルミで断熱・遮光カーテン 腰窓 ヒラカワ 19268631
QT-332 アルミで断熱・遮光カーテン 腰窓 ヒラカワ 19268631
QT-332 アルミで断熱・遮光カーテン 腰窓 ヒラカワ 19268631

アルミで断熱・遮光カーテン 腰窓

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1組注文コード19268631品番QT-332
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

窓に簡単取り付け!アルミで断熱・遮光。省エネ対策に。夏場は強い日差しやムッとする熱気からお部屋をガード。冬は寒い外からの冷気を防ぎお部屋の暖気をキープして暖かさを保ちます。付属のS字フックをカーテンレールに取付け、本体のハトメ穴に引掛けてご使用ください。

用途
暑さ対策 寒さ対策 断熱カーテン エアコン 冷房 暖房 省エネ 節電
付属品S字フック×6個材質本体/アルミ蒸着ポリエステル、ポリプロピレン不織布、バイヤス/ポリプロピレン不織布、ハトメ/アルミ、S字フック/スチールサイズ(cm)83×110【S字フック】5.2×2.2×0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 作業場の環境改善
製造業

作業場のエアコンがほとんど利かない、夏場は朝にクーラーをつけても、やっと落ち着ける温度になるのが昼前…くらい熱が籠り易く、困っていました。
カーテンのように吊下げるだけで、ここまで効果があるとは!
もっと早くに導入すれば良かったです。
追加購入させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする