KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の トルクレンチ
KANON(中村製作所)の 単能形
単能形トルクレンチ(トルクフリー)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19269023
品番
N25QSPKH
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締付けられるので、くり返し作業に適しています。
トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。
精度は±3%まで保証します。
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
220
差込角(mm)
9.53
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
5〜25
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
質量(kg)
0.25
寸法A(mm)
18.2
寸法B(mm)
9.6
寸法C(Φmm)
26.5
寸法G(mm)
12
寸法H(mm)
25
寸法R(mm)
15.5
寸法S(mm)
31
有効長(mm)
162
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。