ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19269048 品番 N6SPCKH
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。
ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることが出来ます。
同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。
精度は±3%まで保証します。

種類単能形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)161 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)2〜6 主な用途締め付け用 質量(kg)0.15 寸法A(mm)18.2 寸法B(mm)9.6 寸法C(Φmm)26.5 寸法D1(Φmm)10 寸法L1(mm)45 寸法L2(mm)13 有効長(mm)155 適合交換ヘッド12Q、25Q、S、R、H RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする