KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の 交換ヘッド類
KANON(中村製作所)の ラチェットヘッド
ラチェットヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19269102
品番
2100QCK
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
角ドライブ(mm)
25.4
トラスコ品番
834-5394
寸法H(mm)
63
寸法L1(mm)
160
寸法S(mm)
87
寸法D1(Φmm)
38
寸法D2(Φmm)
52
寸法G(mm)
28.5
寸法R(mm)
43.5
適合レンチ
N14000LCK
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。