KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の トルクレンチ
KANON(中村製作所)の プレセット形
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トルク調整範囲(N・m)
2〜6
注文コード
19269994
品番
N6QLK-SWPM
参考基準価格(税別)
¥40,470
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
トルク調整範囲・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
187
差込角(mm)
6.35
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
2〜6
最小目盛(N・m)
0.1
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。